CEMBRE SPA - CEM88762GY TARGA QUADRO MG2-VRT-A BIANCO PVC 60X100 - 88762GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692918655
Codice prodotto
CEM88762GY
Cod. produttore
88762GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


