CEMBRE SPA - CEM88716GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 25X5 - 88716GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692610856
Codice prodotto
CEM88716GY
Cod. produttore
88716GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.3 mm
Altezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 25X5.. Materiale di identificazione


