pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Fronte Resi9 MP incasso 8 moduli bianco porta opaca - MIP30108

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Fronte Resi9 MP incasso 8 moduli bianco porta opaca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 222 mm

  • Altezza - 252 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 222 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 252 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480150272

Codice prodotto

TEMIP30108

Cod. produttore

MIP30108

Produttore

SNRMIP30108

Larghezza:

222 mm

Altezza:

252 mm

Adatto per armadi di larghezza:

222 mm

Adatto per armadi di altezza:

252 mm

Numero di unità di altezza (UA):

1

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Altro

Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 1 fila di 8 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 8. Le dimensioni sono (W) 222 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC