CEMBRE SPA - CEM88603 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 52X107 - 88603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 107 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692772578
Codice prodotto
CEM88603
Cod. produttore
88603
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
107 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 52X107.. Materiale di identificazione


