pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88416 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 25 - 88416

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88416 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Striscia/targa per dicitura

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Posizione di montaggio - Porta

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692492438

Codice prodotto

CEM88416

Cod. produttore

88416

Produttore

CEM

Tipologia:

Striscia/targa per dicitura

Larghezza:

50 mm

Altezza:

25 mm

Posizione di montaggio:

Porta

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.