CEMBRE SPA - CEM88407 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC 25X75 - 88407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 75 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692467382
Codice prodotto
CEM88407
Cod. produttore
88407
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
75 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC 25X75.. Materiale di identificazione


