pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88400N TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 32 - 88400N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88400N TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 58 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692777245

Codice prodotto

CEM88400N

Cod. produttore

88400N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

58 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 32.. Materiale di identificazione