CEMBRE SPA - CEM88237 TARGA QUADRO MG-VRT-AH ROSSO PVC 102X138 - 88237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 138 mm
Trasparente - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692649573
Codice prodotto
CEM88237
Cod. produttore
88237
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
138 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
102 mm
Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.


