CEMBRE SPA - CEM88216 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 25X50 - 88216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692777344
Codice prodotto
CEM88216
Cod. produttore
88216
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


