pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88208 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 25X80 - 88208

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88208 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 25X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 80 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692612881

Codice prodotto

CEM88208

Cod. produttore

88208

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

80 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 25X80.. Materiale di identificazione