pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88143 TARGA QUADRO MG-VRT-AH NERO PVC 29X140 - 88143

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88143 TARGA QUADRO MG-VRT-AH NERO PVC 29X140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 140 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 75 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692714332

Codice prodotto

CEM88143

Cod. produttore

88143

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

140 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

29 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH NERO PVC 29X140.. Materiale di identificazione