CEMBRE SPA - CEM88118 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 50X50 - 88118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692756288
Codice prodotto
CEM88118
Cod. produttore
88118
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.3 mm
Altezza:
50 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


