CEMBRE SPA - CEM88000N TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 32X58 - 88000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 58 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692777252
Codice prodotto
CEM88000N
Cod. produttore
88000N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
58 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
58 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


