CEMBRE SPA - CEM8506011WVYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.50MM. WV - 8506011WVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 125000 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692770017
Codice prodotto
CEM8506011WVYG
Cod. produttore
8506011WVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
125000 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.08 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
FILM CONTINUO ADESIVO


