CEMBRE SPA - CEM8401010WVYG ET.TTL 7,0X20,0 MM.WVYG ANG.VIVI SU ROTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 20 mm
Confezione
24000 PZ
EAN
8016692575575
Codice prodotto
CEM8401010WVYG
Cod. produttore
8401010WVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
7 mm
STRISCE SEGNACAVO