pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400101WVYG ETICH.TTL 6,00X15,00 MM.IN WVYG SU ROTOL - 8400101WVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400101WVYG ETICH.TTL 6,00X15,00 MM.IN WVYG SU ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 30000 PZ

EAN

8016692809502

Codice prodotto

CEM8400101WVYG

Cod. produttore

8400101WVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 6 00X15 00 MM.IN WVYG SU ROTOL.. Materiale di identificazione