pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400093WVYG ETICH.TTL 7,00X10,00 MM.IN WVYG SU ROTOL - 8400093WVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400093WVYG ETICH.TTL 7,00X10,00 MM.IN WVYG SU ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 10 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 40000 PZ

EAN

8016692575452

Codice prodotto

CEM8400093WVYG

Cod. produttore

8400093WVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

10 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.