CEMBRE SPA - CEM8400051WVYG ETICH.TTL 40,00X80,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400051WVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
2800 PZ
EAN
8016692572888
Codice prodotto
CEM8400051WVYG
Cod. produttore
8400051WVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
0.01 mm
Altezza:
40 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 40 00X80 00 MM.IN WVYG SU ROTO.. Materiale di identificazione


