CEMBRE SPA - CEM8400041YVYG ETICH.TTL 25,70X50,08 MM.IN YVYG SU ROTO - 8400041YVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
4200 PZ
EAN
8016692576817
Codice prodotto
CEM8400041YVYG
Cod. produttore
8400041YVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.01 mm
Altezza:
25.7 mm
STRISCE SEGNACAVO


