pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400030SVYG ETICH.TTL 15X34 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400030SVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400030SVYG ETICH.TTL 15X34 MM.IN SVYG SU ROTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 34 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 6500 PZ

EAN

8016692587189

Codice prodotto

CEM8400030SVYG

Cod. produttore

8400030SVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Lunghezza:

34 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Etichette adesive TTL per stampanti a trasferimento termico, su rotolo, forma rettangolare con angoli smussati.