CEMBRE SPA - CEM8400005SVYG ETICH.TTL 6,30X19 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400005SVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 19 mm
Trasparente - no
Confezione
25665 PZ
EAN
8016692586885
Codice prodotto
CEM8400005SVYG
Cod. produttore
8400005SVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
19 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6.3 mm
Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.


