CEMBRE SPA - CEM7706000YPYM ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.Y - 7706000YPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 210 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692417486
Codice prodotto
CEM7706000YPYM
Cod. produttore
7706000YPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
210 mm
Magnetico:
no
Altezza:
297 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.Y.. Materiale di identificazione


