pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7700721YPYM ETICHETTA LLS-ILS 34,00X60,00 MM. IN YPY - 7700721YPYM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7700721YPYM ETICHETTA LLS-ILS 34,00X60,00 MM. IN YPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 240 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692582771

Codice prodotto

CEM7700721YPYM

Cod. produttore

7700721YPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

34 mm