pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7700414WPYM ETICHETTA LLS-ILS 45,00X60,00 MM. IN WPY - 7700414WPYM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7700414WPYM ETICHETTA LLS-ILS 45,00X60,00 MM. IN WPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 60 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8016692331324

Codice prodotto

CEM7700414WPYM

Cod. produttore

7700414WPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

60 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

45 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 45 00X60 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione