CEMBRE SPA - CEM71094-HF TARG MG-PLC BIANCO HF 25,6X50 SIEMENS - 71094-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
80 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8051316032805
Codice prodotto
CEM71094-HF
Cod. produttore
71094-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
0.3 mm
Altezza:
26.5 mm
Targhette utilizzabili sui più diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all’apparecchiatura.


