CEMBRE SPA - CEM71056-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 22,75X109 SIE - 71056-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 109 mm
Trasparente - no
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8051316026705
Codice prodotto
CEM71056-HF
Cod. produttore
71056-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
109 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
22.7 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


