CEMBRE SPA - CEM71053-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 12,7X31 SIEME - 71053-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 80 mm
Trasparente - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8051316026576
Codice prodotto
CEM71053-HF
Cod. produttore
71053-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
80 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


