pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM71050-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 17,5X103,5 SI - 71050-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM71050-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 17,5X103,5 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 103.5 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 60 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316026682

Codice prodotto

CEM71050-HF

Cod. produttore

71050-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

103.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

17.5 mm

Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.