pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM71044-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 25,6X50 SIEMENS - 71044-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM71044-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 25,6X50 SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 80 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316026316

Codice prodotto

CEM71044-HF

Cod. produttore

71044-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25.6 mm

Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.