CEMBRE SPA - CEM71042-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 12,7X50 SIEMENS - 71042-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
140 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8051316032591
Codice prodotto
CEM71042-HF
Cod. produttore
71042-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.7 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


