pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM702802 ETICH.APPAR.CS-ACW-CORRENTE ALTERNATA- 2 - 702802

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM702802 ETICH.APPAR.CS-ACW-CORRENTE ALTERNATA- 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692354187

Codice prodotto

CEM702802

Cod. produttore

702802

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

20 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 702802 - ETICH.APPAR.CS-ACW-CORRENTE ALTERNATA- 2