CEMBRE SPA - CEM702304 ETICH.PER APPARRECCHIAT. CS-MS MASSA 31, - 702304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
40 PZ
EAN
8016692905709
Codice prodotto
CEM702304
Cod. produttore
702304
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
31.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Grigio
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


