pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM702100 ETICHETTA PER APPARR.CS-NB-NEGATIVO- 12, - 702100

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM702100 ETICHETTA PER APPARR.CS-NB-NEGATIVO- 12,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 225 PZ

EAN

8016692353678

Codice prodotto

CEM702100

Cod. produttore

702100

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

12.5 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Negativo in film PVC, su foglio