CEMBRE SPA - CEM701400 ETICH.CS-PU -CONDUTTORE DI PROTEZ..- 12, - 701400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Diametro - 12.5 mm
Confezione
225 PZ
EAN
8016692353180
Codice prodotto
CEM701400
Cod. produttore
701400
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Diametro:
12.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Altro
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


