pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM701002 ETICH.APPAR.CS-EWN TERRA SENZA RUMORE 20 - 701002

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692905426

Codice prodotto

CEM701002

Cod. produttore

701002

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

20 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì