CEMBRE SPA - CEM700702 ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 20MM - 700702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
90 PZ
EAN
8016692352718
Codice prodotto
CEM700702
Cod. produttore
700702
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Diametro:
20 mm
Spessore:
0.1 mm
Persistente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


