CEMBRE SPA - CEM700300 ETICHETTA PER APPARECC.CS-N-NEUTRO- 12,5 - 700300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
225 PZ
EAN
8016692352411
Codice prodotto
CEM700300
Cod. produttore
700300
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
12.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Blu
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


