pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L= - 66020N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692593401

Codice prodotto

CEM66020N

Cod. produttore

66020N

Produttore

CEM

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

sì

Forma dimensionale Tubetto segnacavo Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC plastificato trasparente