CEMBRE SPA - CEM64151-SBS TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X27 MM - 64151-SBS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Verde
Lunghezza - 0.5 mm
Trasparente - no
Confezione
750 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692915180
Codice prodotto
CEM64151-SBS
Cod. produttore
64151-SBS
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Verde
Lunghezza:
0.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm


