CEMBRE SPA - CEM61962-013N SEGN.KM-ROTOL.POL.GIALLO 22X40 MAX.CAVO - 61962-013N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 40 mm
Trasparente - sì
Confezione
7000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692994826
Codice prodotto
CEM61962-013N
Cod. produttore
61962-013N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
40 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
22 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm


