CEMBRE SPA - CEM61450-023N SEGN.KM ROTOLO POL.GIALLO 10X23 MAX.CAV - 61450-023N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 38 mm
Trasparente - sì
Confezione
4800 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692854892
Codice prodotto
CEM61450-023N
Cod. produttore
61450-023N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
38 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
23 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.2 mm


