CEMBRE SPA - CEM59849-C ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA - 59849-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 8...16 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692290836
Codice prodotto
CEM59849-C
Cod. produttore
59849-C
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
8...16 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
ANELLO DI SIGLATURA RMS-04, PER CAVI DI DIAMETRO 8-16mm E SEZIONE 16-70mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "C", SACCHETTO


