pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59844-O ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA - 59844-O

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59844-O ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 8...16 mm

  • Diametro del cavo - 8...16 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692290089

Codice prodotto

CEM59844-O

Cod. produttore

59844-O

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

8...16 mm

Diametro del cavo:

8...16 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-04 D 8-16 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo