CEMBRE SPA - CEM59844-M ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA - 59844-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 8...16 mm
Diametro del cavo - 8...16 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692290065
Codice prodotto
CEM59844-M
Cod. produttore
59844-M
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
8...16 mm
Diametro del cavo:
8...16 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-04 D 8-16 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo


