pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59843- ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 ARANCIO - 59843-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59843- ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 8...16 mm

  • Diametro del cavo - 8...16 mm

  • Colore - Arancione

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692289816

Codice prodotto

CEM59843-

Cod. produttore

59843-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

8...16 mm

Diametro del cavo:

8...16 mm

Colore:

Arancione

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLI DI SIGLATURA