pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59749-Q ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA - 59749-Q

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59749-Q ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...10 mm

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692289236

Codice prodotto

CEM59749-Q

Cod. produttore

59749-Q

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...10 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-03 D 4-10 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo