pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59749-D ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA - 59749-D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59749-D ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...10 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 500 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692662343

Codice prodotto

CEM59749-D

Cod. produttore

59749-D

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...10 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-03 D 4-10 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo