CEMBRE SPA - CEM59749-6 ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA - 59749-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.01 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8016692238326
Codice prodotto
CEM59749-6
Cod. produttore
59749-6
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Inserire


