pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59744-W ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA - 59744-W

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59744-W ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...10 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 500 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692288420

Codice prodotto

CEM59744-W

Cod. produttore

59744-W

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...10 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLI DI SIGLATURA