CEMBRE SPA - CEM59744-MNS ANELLO SIGL.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA M - 59744-MNS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692288734
Codice prodotto
CEM59744-MNS
Cod. produttore
59744-MNS
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Simboli
Tipo di montaggio:
Inserire
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGL.RMS-03 D 4-10 GIALLO SIGLA M.. Sistema di marcatura cavo


